アークランドサカモト
アークランドサカモトの 刷毛(ハケ)
アークランドサカモトの 左官刷毛・左官ブラシ
左官ブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刷毛幅(mm)
270
注文コード
68645379
品番
153351
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刷毛幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
毛の行数:6行
全長(mm)
ブラシ部:約270
色
ウッド
呼び
1丁半
毛丈(mm)
約45
毛材
混毛(ナイロン毛、馬毛)
主な用途
農機具や左官道具を洗う際に
刷毛幅(mm)
270
柄タイプ
柄なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68645379
153351
72887790
153351
左官ブラシ
アークランドサカモト
1個
¥
1,588
税込
¥
1,747
注文コードが変更になりました