L2ライトマネージスイッチングハブ 24ポート

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68645440 品番ETG-ESH24LM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ループ検知・防止/ポートVLAN/リンクアグリゲーションに対応し切り替えやEEEの入切が可能なモード切替スイッチを搭載したL2スイッチングハブです。設定画面へアクセスすることなく切り替えできるため、簡単に設定変更が可能です。使用温度は50℃まで対応しています。
前面に搭載したモード切替スイッチにより、手動でループ検知・防止/ポートVLAN/リンクアグリゲーション機能の切り替えやEEEの有効・無効ができます。管理ソフト等を用いた操作よりもかんたんに設定変更が可能です。
壁掛け用フックホールを装備。壁面にネジを取り付けることで、壁面への設置ができます。付属品のラックマウントアダプターを使用することにより、19インチラックに装着出来ます。
アイドル時の消費電力を抑制するEEEに対応。リンク中でもデータ流入有無を常に判断し、自動的に消費電力を削減することができます。EEEの切り替えは前面に搭載したスイッチにより、手動で切替可能。スイッチを操作した後、電源コンセントにつなぐことで設定が反映されます。

付属品電源コード(PSE適合品)、電源コードガイドクランプ、ラックマウントアダプター(2個)、ラックマウントアダプター取り付け用ネジ(8個)、ゴム足(4個)、取扱説明書 区分D 使用温度範囲(℃)0〜50 ポート数1Gbps:24ポート(測定時) 消費電力(W)12(Typ) スイッチスイッチ機能有り(全ポート) 電源電源内蔵 適合規格VCCI Class A 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(kg)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×180×44(ゴム足突起部を含まず) その他の機能EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知・防止モード、リンクアグリゲーション(Static)、ポートVLAN、EEE(IEEE802.3az) 通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD バッファメモリ512kbytes 表示LED電源、LINK/ACT、ループ 発熱量(kcal/h)10 交流電流220mA(Typ) 皮相電力(VA)22(Typ) 転送レート10BASE-T:14881pps/10BASE-Te:14881pps/100BASE-TX:148810pps/1000BASE-T:1488095pps 発熱量(KJ/h)43 フローコントロール制御IEEE802.3x(Full-duplex動作時)/BackPressure(Half-duplex動作時) ジャンボフレーム最大15kbytes スイッチング方式ストアアンドフォワード 伝送方法1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5/100BASE-TX:4B/5B+MLT-3/10BASE-T:マンチェスタ符号 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)24 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 使用湿度範囲(%RH)10〜90 (結露なきこと) Ethernet10BASE-T(IEEE802.3i)/10BASE-Te(IEEE802.3az)/100BASE-TX(IEEE802.3u)/1000BASE-T(IEEE802.3ab) LANRJ-45×24ポート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする