消臭剤 Air Forest for Factry

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(270mL) 注文コード68645467 品番AFF270
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

商品の一部に含まれる「クリアフォレスト原料」は、森林保存の為に廃棄していた間伐材のトドマツの枝葉から抽出されます。
自然な心地よさをお届けする森の香りになっており、作業着にしみついた工場特有の気になるにおい(切削油の劣化したにおい等工場特有のにおい成分)を消臭します。
またソファやカーテンなどの布製品の汗臭・体臭にも効果があり一般家庭やオフィス内でもご利用頂けます。
エステー株式会社クリアフォレスト事業部と共同開発した環境配慮型商品です。

用途作業着の消臭や事務所内のソファやカーテン等の消臭に。 トラスコ品番616-9981 タイプ衣類・布製品用 香り針葉樹 使用場所室内 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
注意
※本品は飲めません。
※人や動物にかけないで下さい。
※火器の近くで保管および使用しないで下さい。
※水洗い不可表示のあるもの、色落ち、シミの心配のあるものは、目立たない所で試してからご使用ください。
※電子機器にはかけないで下さい。
※直射日光をさけ、高温や凍結する場所に置かないで下さい。
※廃棄の際は地域の規則に従って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする