6827 長袖ジャケット 6827 bigborn(ビッグボーン) 混率(%):ポリエステル65・綿35 68645605

長袖ジャケット 6827

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ベージュ サイズLL 注文コード68645605 品番6827
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,600
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

特殊な加工技術により適度な反発性とナチュラルでソフトな風合いを特長とするユニフォーム素材です。

ベージュ サイズLL 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様金属ボタン、背当メッシュ付 種別長袖ジャケット 材質クラボウB-UP ソフトサマーツイル 肩幅(cm)52 袖丈(cm)59 着丈(cm)67 バスト(cm)126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする