長袖シャツ 6825

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68646454 品番 6825
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

特殊な加工技術により適度な反発性とナチュラルでソフトな風合いを特長とするユニフォーム素材です。

シルバーグレー サイズ5L 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様金属ボタン、背当メッシュ付 種別長袖シャツ 材質クラボウB-UP ソフトサマーツイル 肩幅(cm)58 袖丈(cm)61 着丈(cm)77 バスト(cm)142

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする