※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25QC クイックカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68646569 品番 ISK-2QC145
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥9,337
販売価格(税別)
8,488

イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。
切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。
材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。

用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。 仕様適合センターピン:CP-35H1 適合機種ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST 穴径(Φmm)14.5 深さ(mm)16 刃の種別ハイス 適合材鋼板形鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする