※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

35QC クイックカッター (超硬)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68646614 品番 ISK-3QC185
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。
切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。
材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。

用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。 仕様適合センターピン:CP-35S1(t6〜21)、CP-35D1(t12〜35) 適合機種ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST 穴径(Φmm)18.5 深さ(mm)35 刃の種別超硬 適合材鋼板形鋼
注意
※対応機種のISK-LB30Liは深さ25mmです。
※対応機種のIS-LB30SX / ISK-LB30STで板厚12〜35mmの材料に穴あけの際、センターピンはCP-35D1を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする