曜日別特売
ISK-3QC195 35QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機) 68646639

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

35QC クイックカッター (超硬)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
穴径(Φmm)19.5
19.5
17.5
18
18.5
19
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
26
26.5
27
28
29
30
31
32
33
34
35
内容量1本注文コード68646639品番ISK-3QC195
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。
切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。
材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。

用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35)適合機種ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST穴径(Φmm)19.5深さ(mm)35刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
注意
※対応機種のISK-LB30Liは深さ25mmです。
※対応機種のIS-LB30SX / ISK-LB30STで板厚12~35mmの材料に穴あけの際、センターピンはCP-35D1を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする