※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PFMB7201 - デジタルフロースイッチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
出力仕様
(D) NPN+アナログ4~20mA
仕様
オプション1:(N) コネクタ付リード線なし、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション2:(-) なし
管接続口径
(02) Rc 1/4
注文コード
68646656
品番
PFMB7201-02-DN-A
参考基準価格(税別)
¥21,120
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様・管接続口径
など
279
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オプション1:(N) コネクタ付リード線なし、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション2:(-) なし
管接続口径
(02) Rc 1/4
出力仕様
(D) NPN+アナログ4~20mA
配管取出方向
(-) ストレート
流量調整弁
(-) なし
校正証明書
(A) 校正証明書あり