サイクリングソックス Siberia Black

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68646676 品番ソックス Siberia Black S/M
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドです
UTILIZATION 用途
冬にもトレーニングを行なう人のための、高度な耐寒性能を持つ高品質ソックス。
CHARACTERISTIC 特徴
つま先、ソール、かかと部分の生地を厚くし、足全体への衝撃吸収性とアキレス腱を保護するための3D構造を採用し、究極の快適性と耐寒性能を高めました。
コンプレッション効果で血行を促進することで冬の寒さとたたかいます。
すねを空気からしっかりと保護するために他のモデルより長く設計されています。
スポーツに対応できる唯一の高級メリノウールを採用しました。
MAIN MATERIAL 主要素材
化学繊維とくらべ、メリノウールは生きていて体温に反応します。
その結果、気温が低くても暖かく、暑いときは熱と湿気を放出します。
最大の特徴は、水蒸気を吸収し、外に放出することで身体をドライな状態に保ってくれます。
同時に、汗の分子を吸収することで悪臭を防ぎ、洗濯時にはじめてその汗の分子がリリースされます。
メリノウールの繊維はきわめて細く、普通のウール繊維よりはるかによく曲がるのです。
ソフトで肌に優しいのはそのためです。
それで作った服はとうぜん柔軟性に富み、身体のラインと動きにぴったりと沿いながら、脱げば元の形状にもどります。
メリノウールのウェアは運動する身体に最適なのです。
COMPOSITION
80% メリノウール
14% ポリアミド(Q-Skin)
6% エラスタン
SIZE
S-M
S-M:36〜41(EUサイズ)
※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。
MB Wear(エムビーウエア)
MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。
この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。
MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。
それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。
「When specifications are high, the difference lies with details.」
(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)
これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。
すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。

Black サイズS/M シリーズSiberia 商品サイクリングソックス
注意
※長期間の使用により、色あせや縮み、プリントの劣化が生じる場合がございます。
※掲載画像と実物の仕様や色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、素材の調達状況や製造都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする