※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFMB7201 - デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(A) NPN+NPN 仕様オプション1:(W) コネクタ付リード線 (2m)+コネクタ部用ゴムカバー (シリコンゴム)、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション2:(T) パネルマウントアダプタ (流量調整弁なし用) 管接続口径(02) Rc 1/4 注文コード68646848 品番PFMB7201-02L-AW-MT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,750
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など279種類から選べます 他の種類を見る
仕様オプション1:(W) コネクタ付リード線 (2m)+コネクタ部用ゴムカバー (シリコンゴム)、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション2:(T) パネルマウントアダプタ (流量調整弁なし用) 管接続口径(02) Rc 1/4 出力仕様(A) NPN+NPN 配管取出方向(L) 背面 流量調整弁(-) なし 校正証明書(-) なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68646848 PFMB7201-02L-AW-MT 76836909 PF2M721L-02-AW-MT PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 1個 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする