※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50QC クイックカッター (超硬)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68646876 品番 ISK-5QC180
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。
切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。
材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。

用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。 仕様適合センターピン:CP-50S1 適合機種ISK-LB50SX、ISK-LB50ST 穴径(Φmm)18 深さ(mm)50 刃の種別超硬 適合材鋼板形鋼
注意
※対応機種のISK-LB100S は深さ35mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする