メイン画像ゴムシート黒

シリコーンスポンジシート 厚さ8mm

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68647305 品番 SIRS-BK-8-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

このシリコンスポンジシートは、耐熱性やクッション性、軽量で汚れに強いなどの高機能性と自由にカットができ便利にご使用頂ける多機能性のある製品です。
使用温度は-60℃〜200℃まで可能です。本製品はシリコンゴムを発泡させたことにで、より高い断熱性を持ち、内部の気泡は一つずつ独立しているためカット面でも水分を吸収しません。オールシリコンですので、耐薬品性、耐候性、圧縮永久歪みにおいても優れた製品です。
カラーはブラックとダークグリーンの2種類。サイズは500mm角と大判のため、そのままクッションシートとしてご使用頂いてもゆったりと座ることができます。
灯油タンクの下に敷いたり、荷物の間に入れて揺れや傷を防止する緩衝材としてもご使用いただけます。
また、シートをカットしてご使用頂くことで高機能な素材を生かしたご自分だけのツールを作る事ができます。もちろんシートをカットしても性能に変化はございません。

材質シリコーンスポンジ 長さ(mm)500 幅(mm)500 厚さ(mm)7.8±0.5 硬度25°±5° グリーン購入法適合
注意
※シワが入る場合がございます。
※時間を置くことで消えていきます。シワの強さによっては若干痕が残る場合があります。
※結晶のようなものが付いていることがございます。
※初回の開封時に、結晶が付いている場合がありますが拭き取ることで取ることができます。
※艶が無い部分、白くなっている部分や製品同士が擦れ合って線状のあとが付く場合がございます。また、通常使用でも使い方によって艶感がなくなっていきます。
※発泡ガスの抜け具合により、一部に色が薄い部分ができる場合があります。
※開封時、製造時の匂いが残っている場合がございますが、
※日〜
※週間ほどで無くなります。
※製造工程上、商品に粉や埃が付着している場合がございます。気になる場合は、初回使用時に中性洗剤などで洗浄後、よく乾燥してください。
※ご使用される際は耐熱温度内(
※00℃)でお使いください。耐熱温度を超えてのご使用は破損の原因となる場合がございます、直火でのご使用はしないで下さい。また、変形変色する恐れがございますので直火や熱源のそばに放置しないようご注意下さい。
※長時間折り曲げた状態により、商品にシワが入る場合がございます。
※耐油性に優れていますが、商品に付着した場合は、劣化の原因となりますので乾いた布などで拭き取るようにして下さい。一時的に、膨張する場合がございますが元に戻ります。
※食材などから色移りする場合があります。長時間の放置はさけて下さい。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする