RFTFT-12WH-OPF ソリードフリーアドレス用デスク配線蓋 アール・エフ・ヤマカワ 68647348 RFTFT-12WH-OPF ソリードフリーアドレス用デスク配線蓋 アール・エフ・ヤマカワ 68647348 RFTFT-12WH-OPF ソリードフリーアドレス用デスク配線蓋 アール・エフ・ヤマカワ 68647348 RFTFT-12WH-OPF ソリードフリーアドレス用デスク配線蓋 アール・エフ・ヤマカワ 68647348 RFTFT-12WH-OPF ソリードフリーアドレス用デスク配線蓋 アール・エフ・ヤマカワ 68647348

ソリードフリーアドレス用デスク配線蓋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4枚) 注文コード 68647348 品番 RFTFT-12WH-OPF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ソリードフリーアドレス用デスク(U)専用の配線蓋。デスク天板中央の配線収納部に置いて溝をカバーします。備品の取り付けや配線に必要な最低限の隙間を確保しながら溝に蓋をし、机上をすっきりと見せる配線カバーです。デスク環境に応じて必要枚数をご利用ください。

材質本体:スチール(粉体塗装)、緩衝シール:フェルト 幅(mm)285 ホワイト 高さ(mm)15 質量(g)425 種類1200mm用 奥行(mm)120
注意
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,460 / 税込 ¥1,606
沖縄地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする