ES-2RB ロールスイーパー エクセン 68647384 ES-2RB ロールスイーパー エクセン 68647384

ロールスイーパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68647384 品番ES-2RB
参考基準価格(税別)¥142,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。
また、ダストボックスは錆や汚れに強いABS製を採用し、工場をはじめ倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の幅広い分野で使用できます。
両輪の大型タイヤか駆動することでロールブラシが回転し、細かいゴミも大容量のダストケースへ回収します。

用途清掃作業 質量(kg)26.8[サイドブラシ使用時:29.0] 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)892×710×902[サイドブラシ使用時:1132×864×902] 清掃幅(集塵幅)(mm)460(別売サイドブラシ使用時715) 清掃能力(m2/h)1600(3.5km/hの場合:2500) ダストボックス容量(L)20 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)741×710×337[サイドブラシ使用時:981×864×337]
注意
※サイドブラシは別売りです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする