※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PFMB7201 - デジタルフロースイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(D) NPN+アナログ4〜20mA
仕様
オプション1:(-) コネクタ付リード線 (2m)、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション2:(-) なし
管接続口径
(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手
注文コード
68647426
品番
PFMB7201-C8L-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,350
この商品は
出力仕様・仕様・管接続口径
など
279
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オプション1:(-) コネクタ付リード線 (2m)、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション2:(-) なし
管接続口径
(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手
出力仕様
(D) NPN+アナログ4〜20mA
配管取出方向
(L) 背面
流量調整弁
(-) なし
校正証明書
(-) なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68647426
PFMB7201-C8L-D
76844243
PF2M721L-C8-D
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)