M5STACK-U094 M5St M5STACKシリーズ M5Stack 68647479

M5STACK-U094 M5St M5STACKシリーズ M5Stack 68647479
M5STACK-U094 M5St M5STACKシリーズ M5Stack 68647479
M5STACK-U094 M5St M5STACKシリーズ M5Stack 68647479

M5St M5STACKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-0371-31
内容量1個注文コード68647479品番M5STACK-U094
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

M5Stack用のRS485トランシーバ。RS485バスプロトコルに基づく絶縁型半二重トランシーバーで、TTLレベルをRS485レベルに変換します。さまざまな電気ノイズや電圧/電流の過渡的な変化が通信に影響を与える可能性があるので、CA-IS3082Wをインターフェースに採用しています。これにより不要なノイズを遮断し、長距離通信を必要とするRS485デバイスとの通信や制御装置の保護が可能になります。RS485は通信プロトコル規格であり、シリアル通信システムで使用されるドライバとレシーバの電気的特性を定義す

仕様●耐電圧値:1000V●ノード最大数:256台●ESD:±15KV●保護機能:フェイル保護、過電流保護、サーマルシャットダウン保護●重量:13g●寸法:56×24×11mm●セット内容:絶縁型RS485ユニット ×1●VH-3.96 4P ×1●120Ω抵抗器 ×1●Grove ケーブル(20cm)×1●【用途】●産業装置におけるRS485インターフェース機器とマイクロコントローラ間の通信●●データシート(ISO485)●Arduino サンプルコードアズワン品番67-0371-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする