6823 ツータックカーゴパンツ 6823 bigborn(ビッグボーン) 混率(%):ポリエステル65・綿35 68647513

ツータックカーゴパンツ 6823

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベージュ ウエスト(cm)70 注文コード68647513 品番6823
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400
この商品は色・ウエストなど56種類から選べます 他の種類を見る

特殊な加工技術により適度な反発性とナチュラルでソフトな風合いを特長とするユニフォーム素材です。

ベージュ 混率(%)ポリエステル65・綿35 ウエスト(cm)70 仕様金属ボタン 種別ツータックカーゴパンツ 材質クラボウB-UP ソフトサマーツイル サイズ(cm)70 股下(cm)79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68648003
2024-06-04
用途:
土木作業
教育・研究機関

現在使用中の物と同じものを探していたところ、最安値で購入することができました。
暑い季節でも、薄手でしかも丈夫なこのパンツは重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする