3倍尺(アルミ製) EA720FAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68647576 品番EA720FA-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,161
販売価格(税別)
6,510

注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます
読み取り線が移動しない1方向スライド式です
文字が大きくフラットなクリア目盛です
ねじ式で確実に固定できます
尺を優先した「3倍伸縮」のスケール。

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-20S●最大:2010mm(6尺6寸)●最小:745mm(2尺5寸)●重量(g):520●目盛:尺相当目盛表示●仕様:2m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ) アズワン品番65-9272-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする