EA764BB-256A LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズ エスコ 68647610

EA764BB-256A LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズ エスコ 68647610
EA764BB-256A LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズ エスコ 68647610
EA764BB-256A LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズ エスコ 68647610

LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード68647610品番EA764BB-256A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,270
販売価格(税別)
25,700

曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。
カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。
十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):90●直径:6.4mm●カラー:ライトグレー●RoHS対応品規格CAT6アズワン品番65-9281-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする