エスコ
エスコの ドラム缶用ポンプ
エスコの 手動式ドラム缶用ポンプ
IBCコンテナ用ホースセット(カプラ式) EA990YEシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68647646
品番
EA990YE-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,480
販売価格(税別)
¥
36,800
バスケットに入れる
IBCコンテナ接続口がカムロックやボールバルブタイプの場合に接続できます。
仕様
●ホース:口径/25mm 長さ/5m●接続口:50Aカプラ●吐出口外径:Φ18mm●重量:3.1kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC
アズワン品番
65-9340-49