PFMB7201S-02-CN-A PFMB7201 - デジタルフロースイッチ SMC 68648065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFMB7201 - デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(C) NPN+アナログ1~5V仕様オプション1:(N) コネクタ付リード線なし、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション2:(-) なし管接続口径(02) Rc 1/4注文コード68648065品番PFMB7201S-02-CN-A
参考基準価格(税別)¥22,830販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様オプション1:(N) コネクタ付リード線なし、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション2:(-) なし管接続口径(02) Rc 1/4出力仕様(C) NPN+アナログ1~5V配管取出方向(-) ストレート流量調整弁(S) あり校正証明書(A) 校正証明書あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする