サイクリングソックス Sahara EVO White

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68648356 品番 MBPS18L001V
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

典型的な夏の高温条件と、できるだけ靴と直接接触する必要がある人のために作られました。
特徴
市場で最も軽いサイクリングソックスとなるよう設計されており、中足骨部分(最も大きな推進力/圧力がかかる部分)にパッドを入れ、足全体に通気性のあるチャネルを備えたメッシュを採用し、足首から上は異なるメッシュ部分で構築されているため、最大限の通気性と軽量性を保証します。
履き口部分にシリコン糸を入れることで、長時間の使用や凹凸のある地面でも靴下がずり落ちるのを防ぎます。
材料
Q-SKIN は、紡糸工程で銀イオンを直接注入し、細菌の増殖を抑制して持続的な効果を発揮するポリアミド 6.6 繊維です。
Q-SKIN(R) 繊維は肌をケアし、着用者に通気性、爽やかさ、衛生、快適さを提供します。
日常の活動やスポーツ中に、私たちの体は汗を分泌します。Q-SKIN(R) テクノロジーは、汗の分子が繊維と接触すると活性化します。内部に含まれる銀イオンが、悪臭の主な原因である過剰な細菌叢を減らすのに役立ちます。
Q-SKIN(R) 繊維は、何度も洗濯した後でも、その特性を長期間維持します。チューリッヒの MIS PLUS 研究所で DIN ISO 20743: 10-2007 に従って細菌静止効果をテストし、チューリッヒの MIS PLUS 研究所で JIS L 1902/02 に従って洗濯耐性をテストしました。
Q-SKIN(R) は、個人の健康と環境の保護に関する数多くの認証を取得しています。OEKO-TEX STD 100 CLASS I ラベルは、繊維が人体に無害であることを証明しています。

サイズL/XL 商品番号7025S151218L001 構成94% ポリアミド (Q-Skin) 2% エラスタン 2% シリコン
注意
※長期間の使用により、色あせや縮み、プリントの劣化が生じる場合がございます。
※掲載画像と実物の仕様や色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、素材の調達状況や製造都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする