サイクリングソックス Pro SPECIALIS Black

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68648365 品番 MBPS18S002V
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

一年中いつでも使えるソックス。構造、軽さ、快適さのバランスが絶妙です。
MBwear 独自の新しい繊維で作られたソックスをお探しの方のために作られました。
特徴
プロフェッショナル向けに設計されており、優れたパフォーマンスと驚異的な耐久性を保証する製品を求めるすべてのユーザーに最適です。
中足骨部分 (最も大きな推進力/圧力がかかる部分) にパッドが付いており、構造全体に通気性のあるチャネルを備えたメッシュが使用されています。
使用されている織り方と繊維の張力の度合いにより、血行も良くなり、優れた感度と通気性のある乾燥した足を保証します。
ソックスの内部構造に SPECIALIS 糸を使用しているのが強みです。
これにより、Pro Specialis ソックスは、耐摩耗性に優れた断熱材となり、UV-A および UV-B 吸収能力を備え、FIR (体に吸収され、損傷した組織を急速に修復することで血液循環を促進する有益な電磁波) を放出します。
主な素材
SPECIALIS: セラミックベースの糸で、主な特徴は次のとおりです。
- FIR放射
- 血行促進
- 耐摩耗性
- UV-AとUV-Bの吸収
- 断熱
- 防臭
Q-SKIN: 紡糸工程で銀イオンを直接注入したポリアミド 6.6 繊維で、細菌の増殖を抑制し、効果が持続します。
Q-SKIN(R) 繊維は、着用者に通気性、爽やかさ、衛生、快適さを提供することで肌をケアします。
日常の活動やスポーツでは、私たちの体は汗を分泌します。Q-SKIN(R) テクノロジーは、汗の分子が繊維と接触すると活性化します。
内部に含まれる銀イオンが、悪臭の主な原因である過剰な細菌叢を減らすのに役立ちます。
Q-SKIN(R) 繊維は、何度も洗濯した後でも、その特性を長期間維持します。
チューリッヒの MIS PLUS 研究所で DIN ISO 20743: 10-2007 に従って細菌静止効果をテストし、チューリッヒの MIS PLUS 研究所で JIS L 1902/02 に従って洗濯耐性をテストしました。
Q-SKIN(R) は、個人の健康と環境の保護に関する数多くの認証を取得しています。
OEKO-TEX STD 100 CLASS I ラベルは、繊維が人体に無害であることを証明しています。

サイズS/M 商品番号7025S152118S002 構成48% ポリエステル (スペシャリス) 48% ポリアミド (Q-スキン) 2% エラスタン
注意
※長期間の使用により、色あせや縮み、プリントの劣化が生じる場合がございます。
※掲載画像と実物の仕様や色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、素材の調達状況や製造都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする