ツータックパンツ 6821

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68649087 品番 6821
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890

特殊な加工技術により適度な反発性とナチュラルでソフトな風合いを特長とするユニフォーム素材です。

ネイビー 混率(%)ポリエステル65・綿35 ウエスト(cm)79 仕様金属ボタン 種別ツータックパンツ 材質クラボウB-UP ソフトサマーツイル サイズ(cm)79 股下(cm)79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする