※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(B) PNP+PNP
仕様
定格流量範囲 (流量レンジ):(102) 10〜1000L/min、オプション1:(-) コネクタ付リード線 (2m)、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション2:(R) ブラケット付
注文コード
68649368
品番
PFMB7102-04-B-RA
参考基準価格(税別)
¥25,630
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
出力仕様
(B) PNP+PNP
校正証明書
(A) 校正証明書あり
仕様
定格流量範囲 (流量レンジ):(102) 10〜1000L/min、オプション1:(-) コネクタ付リード線 (2m)、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション2:(R) ブラケット付