※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(F) PNP+アナログ4〜20mA 仕様定格流量範囲 (流量レンジ):(102) 10〜1000L/min、オプション1:(N) コネクタ付リード線なし、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション2:(-) なし 注文コード68649429 品番PFMB7102-04-FN-MA
参考基準価格(税別)¥23,650 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は出力仕様・仕様など175種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(04) 1/2 ねじの種類(-) Rc 出力仕様(F) PNP+アナログ4〜20mA 校正証明書(A) 校正証明書あり 仕様定格流量範囲 (流量レンジ):(102) 10〜1000L/min、オプション1:(N) コネクタ付リード線なし、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション2:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする