※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(C) NPN+アナログ1〜5V 仕様定格流量範囲 (流量レンジ):(102) 10〜1000L/min、オプション1:(-) コネクタ付リード線 (2m)、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション2:(R) ブラケット付 注文コード68649526 品番PFMB7102-F04-C-MRA
参考基準価格(税別)¥25,630 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は出力仕様・仕様など175種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(04) 1/2 ねじの種類(F) G 出力仕様(C) NPN+アナログ1〜5V 校正証明書(A) 校正証明書あり 仕様定格流量範囲 (流量レンジ):(102) 10〜1000L/min、オプション1:(-) コネクタ付リード線 (2m)、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション2:(R) ブラケット付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする