※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(A) NPN+NPN
仕様定格流量範囲 (流量レンジ):(102) 10〜1000L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線 (2m)+コネクタ部用ゴムカバー (シリコンゴム)、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション2:(R) ブラケット付
注文コード68649623
品番PFMB7102-N04-AW-R
参考基準価格(税別)¥23,160
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)