※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(B) PNP+PNP
仕様定格流量範囲 (流量レンジ):(102) 10〜1000L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線 (2m)+コネクタ部用ゴムカバー (シリコンゴム)、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション2:(R) ブラケット付
注文コード68649639
品番PFMB7102-N04-BW-MR
参考基準価格(税別)¥23,160
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)