Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック N-REAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):35●刃長(mm):70●全長(mm):185●刃数:6●表面処理:Nコーティング●コード番号:321-6834 注文コード68649676 品番N-REA35X70
参考基準価格(税別)¥55,250 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。

仕様●刃径(mm):35●刃長(mm):70●全長(mm):185●刃数:6●表面処理:Nコーティング●コード番号:321-6834 アズワン品番67-2247-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする