bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
長袖ジャケット 6877
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68649708
品番
6877
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
ソフトな着心地が、ハードワークを楽にする。
色
アースグリーン
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル75・綿25
仕様
金属ボタン、背当メッシュ付
種別
長袖ジャケット
材質
東レ サマーハードロックツイル
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
65
バスト(cm)
120