長袖ジャケット 6877

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68649832 品番 6877
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

ソフトな着心地が、ハードワークを楽にする。

ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル75・綿25 仕様金属ボタン、背当メッシュ付 種別長袖ジャケット 材質東レ サマーハードロックツイル 肩幅(cm)48 袖丈(cm)55 着丈(cm)63 バスト(cm)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする