カーゴパンツ 3873

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68650794 品番 3873
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
シルバーグレー 混率(%)ポリエステル80・綿20 ウエスト(cm)79 仕様金属ボタン 種別カーゴパンツ 材質東レ ハードロックツイル サイズ(cm)79 股下(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする