bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 ボトムス
カーゴパンツ 6873
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
アースグリーン
ウエスト(cm)
76
注文コード
68651056
品番
6873
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
この商品は
色・ウエスト
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトな着心地が、ハードワークを楽にする。
色
アースグリーン
混率(%)
ポリエステル75・綿25
ウエスト(cm)
76
仕様
金属ボタン
種別
カーゴパンツ
材質
東レ サマーハードロックツイル
サイズ(cm)
76
股下(cm)
78