※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PFMC - デジタルフロースイッチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(B) OUT1: PNP, OUT2: PNP
仕様
定格流量範囲:(102) 10〜1000 L/min、オプション 1:(-) M8コネクタ付リード線付(3m)、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション 2:(-) なし
注文コード
68651154
品番
PFMC7102-04-B-A
参考基準価格(税別)
¥34,930
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様
など
164
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
出力仕様
(B) OUT1: PNP, OUT2: PNP
校正証明書
(A) あり
仕様
定格流量範囲:(102) 10〜1000 L/min、オプション 1:(-) M8コネクタ付リード線付(3m)、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション 2:(-) なし