タブレットスタンド 900-1440mm EA764AGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68651189 品番EA764AG-181
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,180
販売価格(税別)
13,800

ご注意:※機器にケースなどを取付けた場合はホルダーに挟み込みができない場合もあります。(挟み込み200〜240mm、厚さ10mm以下対応)対応サイズと機器サイズをご確認ください。iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro・タブレット用スタンドです。 ※iPad10.2インチ(第7/8/9世代)、iPad Air(2019)、10.5インチiPad Pro 2017は対応していません。使用しやすい高さに調節でき、任意の位置で固定することができます。iPad・タブレット取り付けホルダーは

仕様●カラー:ブラック●サイズ:直径282×H900〜1440(支柱)mm●材質:本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ホルダー/PC(ポリカーボネート)●重量:約5.5kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:1.5kg アズワン品番65-9280-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする