仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:はんだ付け兼用187タブ端子(t0.5)●材質:本体/フェノール(UL94V-0)ツマミ/PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格●取付板厚:5.0mm(最大)●ナット締付け強度:1.2N・m●キャップ締付けトルク:0.4N・m(最大)(推奨工具プラスまたはマイナスドライバー)●ナット二面幅:18mm●ね
アズワン品番65-9314-23