オイラー(ポリエチレン製)1000mL EA990PFシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68651295 品番EA990PF-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥710
販売価格(税別)
645
仕様●容量(mL):1000●サイズ(mm):Φ96×225(H)●キャップ色:青●目盛単位:100mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端) アズワン品番65-9340-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする