bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
ジャケット 3875
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68651774
品番
3875
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル80・綿20
仕様
金属ボタン、背当メッシュ付
種別
ジャケット
材質
東レ ハードロックツイル
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
69
バスト(cm)
140