ケーブルグランド 径:M40

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68652668 品番2843400
参考基準価格(税別)¥9,430 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:19mm●最小ケーブル径:28mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:226-0308 アズワン品番65-7425-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする