サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 丸チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68652729
品番
RCMT0803M0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,600
この商品は
材種・コーナーR・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ドライ・ウェット対応●チップサイズ:10●S:3.97●RE:5.00●GB:15●BN:0.10●材質/仕上:超硬●コード番号:167-9950
アズワン品番
65-8233-91