パンツ 6871

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アースグリーン ウエスト(cm)95 注文コード68652763 品番6871
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
この商品は色・ウエストなど70種類から選べます 他の種類を見る

ソフトな着心地が、ハードワークを楽にする。

アースグリーン 混率(%)ポリエステル75・綿25 ウエスト(cm)95 仕様金属ボタン 種別パンツ 材質東レ サマーハードロックツイル サイズ(cm)95 股下(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする