※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSE200A - 3画面多チャンネルデジタル表示設定器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入出力仕様:(0) NPN5出力+オートシフト入力、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(-) なし、オプション2:(-) なし、オプション3:(-) 電源・出力接続ケーブル (2m) 注文コード68652834 品番PSE200A-M
参考基準価格(税別)¥15,730 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様51種類から選べます 他の種類を見る
仕様入出力仕様:(0) NPN5出力+オートシフト入力、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(-) なし、オプション2:(-) なし、オプション3:(-) 電源・出力接続ケーブル (2m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする