※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルグランド 径:M32 材質:ポリプロピレン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68652887 品番167-00534 FG27-M32-PP-GY
参考基準価格(税別)¥3,040 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

HellermannTyton IP54ケーブルグランド
HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。
特長と利点
PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能
取り扱いが簡単
IP54等級
動作温度範囲: -35 → +80℃
ケーブルを液体から保護
堅牢

仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:19.4mm●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-365 材質ポリプロピレン グレー アズワン品番65-7363-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする