※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様入出力仕様:(2) IO-Link+NPN4出力またはNPN5出力 (SIOモード時)、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(B) 前面保護カバー +パネルマウントアダプタ、オプション2:(4C) センサ接続用コネクタ (4ヶ)、オプション3:(-) 電源・出力接続ケーブル (2m)
注文コード68653096
品番PSE202A-B4C
参考基準価格(税別)¥19,750
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)