※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSE200A - 3画面多チャンネルデジタル表示設定器

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入出力仕様:(2) IO-Link+NPN4出力またはNPN5出力 (SIOモード時)、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(A) パネルマウントアダプタ、オプション2:(4C) センサ接続用コネクタ (4ヶ)、オプション3:(-) 電源・出力接続ケーブル (2m) 注文コード68653148 品番PSE202A-MA4C
参考基準価格(税別)¥19,420 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様51種類から選べます 他の種類を見る
仕様入出力仕様:(2) IO-Link+NPN4出力またはNPN5出力 (SIOモード時)、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(A) パネルマウントアダプタ、オプション2:(4C) センサ接続用コネクタ (4ヶ)、オプション3:(-) 電源・出力接続ケーブル (2m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする