※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様入出力仕様:(3) IO-Link+PNP4出力またはPNP5出力 (SIOモード時)、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(A) パネルマウントアダプタ、オプション2:(4C) センサ接続用コネクタ (4ヶ)、オプション3:(-) 電源・出力接続ケーブル (2m)
注文コード68653245
品番PSE203A-MA4C
参考基準価格(税別)¥19,420
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)