※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ分離型
PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
入出力仕様:(1) NPN2出力+4-20mA出力、単位仕様:(-) 単位切換機能付、電源・出力接続ケーブル:(-) なし、マウントアダプタ:(-) なし、センサ接続用コネクタ付:(C) センサ接続用コネクタ付、前面保護カバー:-
注文コード
68653279
品番
PSE301-C
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
形式
(-) コネクタ接続
入力仕様
(0) 電圧入力
仕様
入出力仕様:(1) NPN2出力+4-20mA出力、単位仕様:(-) 単位切換機能付、電源・出力接続ケーブル:(-) なし、マウントアダプタ:(-) なし、センサ接続用コネクタ付:(C) センサ接続用コネクタ付、前面保護カバー:-