※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入出力仕様:(0) NPN2出力+1-5V出力、単位仕様:(-) 単位切換機能付、電源・出力接続ケーブル:(-) なし、マウントアダプタ:(A) ブラケット、センサ接続用コネクタ付:(-) なし、前面保護カバー:- 注文コード68653324 品番PSE310-A
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
形式(-) コネクタ接続 入力仕様(1) 電流入力 仕様入出力仕様:(0) NPN2出力+1-5V出力、単位仕様:(-) 単位切換機能付、電源・出力接続ケーブル:(-) なし、マウントアダプタ:(A) ブラケット、センサ接続用コネクタ付:(-) なし、前面保護カバー:-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする